Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 239 verziókkal
Kezeletlen puha- és keményfák, MDF- és OSB-lapok (irányított szálelrendezésű lapok), furnérlapok és rétegelt lemezek előcsiszolásához.
Felületkezelt vagy kezeletlen puha- és keményfákhoz, kitöltő- és spatulázó masszákhoz, műanyaghoz, gipszkartonhoz, festékekhez, kemény- és lágy lakkrendszerekhez és ásványi anyagokhoz (műkő)
Régi festék, kitöltőanyagok, kitöltőanyag keverékek, műanyagok, új alkatrészeken lévő gyári alapozó csiszolására, valamint festés mattítására.
Perforált csiszolókorong kitöltőanyagokhoz és kitöltőanyag keverékekhez, HS fedőfestékekhez, vízbázisú festékekhez, valamint műanyagokhoz és szálerősítésű kompozit anyagokhoz (pl. GFRP).
Kitöltőanyagok, régi festékek, HS fedőfestékek, vízbázisú festékek, gyári alapozók új alkatrészeken, műanyag alkatrészek és szálerősítésű kompozit anyagok (pl. GFRP).
For extremely high and fast removal rate with very low dust for universal use on fillers, filler compounds, paint, metal, wood and plastics
Finom csiszolókorong végső csiszoláshoz és polírozáshoz.
Por zárványok, festék hibák és narancsfoltok eltávolítására, valamint finomcsiszolásra, fényezett felületek polírozása és mattítása előtt.
Pormentes üzemelés Useit® Superpad F tapadótányérral együtt, optimális csiszolási eredmények sokkal hosszabb élettartammal.
Finom csiszolókorong végső csiszoláshoz és polírozáshoz
The multi-hole sanding disc with 225 mm diameter and hook-and-loop fastener system is ideal for processing wood, filler, paint, lacquer, plaster and plastic
Karcolásálló festékrendszerek csiszolásához. Por zárványok, festék hibák és narancsfoltok eltávolítására, valamint finomcsiszolásra, fényezett felületek polírozása és mattítása előtt.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szegmentált gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa, építkezés, folyamatos
Gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa, BASIC, építkezés, szegmentált
Gyémánt vágótárcsa, Multi Longlife VX
Gyémánt vágótárcsa, csempékhez, kem., Speed Turbo
Gyémánt vágókorong csempéhez, Speed max. 20 mm vastagságú csempékhez és hasonló anyagokhoz
Gyémánt vágókorong, gyors, vizes vágáshoz