A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szárazcsiszolópapír-szalag járművekhez, RED PERFECT®
Kitöltőanyagok, régi festékek, HS fedőfestékek, vízbázisú festékek, gyári alapozók új alkatrészeken, műanyag alkatrészek és szálerősítésű kompozit anyagok (pl. GFRP) csiszolásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A tárcsa a szélek és az elszívónyílások környékén nem szakad el vagy nem kopik el
A rendkívül tépésálló műanyag fóliának köszönhetően
Gyorsabb csiszolás és hatékony üzemelés kitűnő eredménnyel
- 21-lyukas minta a csiszolási por alapos, teljes körű elszívásáért
- Alkalmas minden kereskedelemben kapható tapadótányérhoz
Nagyon nagy anyagleválasztás és hosszú élettartam
A széles nyitott szórásnak és a sztearát bevonatnak köszönhetően
Szemcse P 100 – P 120
Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltőanyag előcsiszolása, kitöltőanyagok szélének szintbehozása.
Szemcse P 100 – P 500
Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltőanyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.
Szemcse P 600 – P 3000
Szennyeződés és hibák, narancsfoltok, festékbe ragadt por, festék megfolyások eltávolításához színtelen lakkoknál.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!