Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csiszolórendszer, pormentes csiszolótárcsa, Useit® Superpad F
Pormentes üzemelés Useit® Superpad F tapadótányérral együtt, optimális csiszolási eredmények sokkal hosszabb élettartammal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rövidebb csiszolási idő, hatékony munkavégzés, hidegebb csiszolás, akár négyszer nagyobb csiszolási teljesítménnyel, mint a hagyományos perforált csiszolópapírok esetében
Teljesen perforált csiszolókoronggal.
Por- és takarásmentes működés
A csiszolópor a teljes felületről elszívódik.
- Nedves és száraz vágásra is alkalmas
- Kemény- és puhafa, ásványi anyagok, műanyagok, színesfémek, hőre lágyuló lakkok csiszolására
- 210 mm átmérőjű, ásványi anyagokon (műkövön) lévő ragasztott kötések nagyon hatékony eltávolítása, lerakódásgátló eltávolítása hajóépítés során, kitűnően használható belső felújításokhoz, lépcsők csiszolásához, festékek eltávolításához, lakkok csiszolásához, függőleges élek könnyű csiszolásához, valamint (kőből készült) ablakpárkányok előkészítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!