Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Jármű csiszolópapír korong, Arizona® perfect
Régi festék, kitöltőanyagok, kitöltőanyag keverékek, műanyagok, új alkatrészeken lévő gyári alapozó csiszolására, valamint festés mattítására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Akár 20%-kal jobb anyagleválasztási teljesítmény és több mint 90%-kal hosszabb élettartam
Rövid csiszolási idő és hatékony munka
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható tapadótányérral és tépőzáras támasztótányérral
Szemcse P40–P120
Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltő anyag előcsiszolása, kitöltő anyagok szélének szintbehozása.
Szemcse P100–P600
Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltő anyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!