A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen magas és gyors anyagleválasztási sebességgel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Különleges többrétegű szerkezet
- Fekete, finomszemcsés réteg (aktív csiszoló támaszréteg)
- Vörös durvaszemcsés réteg (aktív csiszolóréteg speciálisan tokozott csiszolószemcsével)
- Különleges vlies köztes szövet
- Fokozott biztonság csiszolás közben, a tárcsa kifodrosodása nélkül
- Kitűnő rezgéscsillapítás
- A csiszolási felület a csiszolási szög változtatásával befolyásolható
Hideg csiszolás
Minimális méret- és formatűrés
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Ügyeljen arra, hogy a csiszolólapot a megfelelő szögben tartsa
Túl alacsony szögben tartva a tárcsa szélei letöredezhetnek.
- Egyformán alkalmas acél és nemesacél megmunkálására
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varratok, főleg kemény hegesztési varratok megmunkálása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!