A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed acélhoz és nemesacélhoz
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű csiszolólap rendkívül hosszú élettartammal, maximális és rendkívül gyors anyagleválasztási sebességgel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hideg csiszolás
- Alacsony felületi nyomás
- Rendkívül kis törési hajlam
- Minimális méret- és formatűrés
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Tárolás száraz helyen, 20 °C-on, szobahőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
- Egyaránt alkalmas általános szerkezeti acélok, nagy szilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok és edzett acélok, továbbá nemesacél, ötvözött és magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, valamint króm-nikkel acélok megmunkálásához
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!