Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Felületkezelt vagy kezeletlen puha- és keményfákhoz, kitöltő- és spatulázó masszákhoz, műanyaghoz, gipszkartonhoz, festékekhez, kemény- és lágy lakkrendszerekhez és ásványi anyagokhoz (műkő)
Kezeletlen puha- és keményfák, MDF- és OSB-lapok (irányított szálelrendezésű lapok), furnérlapok és rétegelt lemezek előcsiszolásához.
Alacsony felületi nyomás melletti nagy anyagleválasztási teljesítményhez acélhoz, nemesacélhoz és alumíniumhoz
Használható felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok megmunkálására.
Régi festék, kitöltőanyagok, kitöltőanyag keverékek, műanyagok, új alkatrészeken lévő gyári alapozó csiszolására, valamint festés mattítására.
Az egyes Cubitron II kerámiaszemcsék egyenletesen, de véletlenszerűen oszlanak el, reprodukálva a fíbertárcsák tipikus csiszolási felületét.
Hegesztési varratok, fémfelületek, fa és műanyag tisztításához
Nagy anyageltávolítással rendelkező hálós csiszolókorong gipszkarton, kemény és puha fa, lakk, töltőanyagok, műanyagok és színesfémek csiszolásához.
Nagy szakítószilárdságú, elasztikus csiszolótárcsa
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész