Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 33 verziókkal
Hegesztési varratok, fémfelületek, fa és műanyag tisztításához
Mattításhoz, szatináláshoz és készremunkáláshoz (készre csiszolás), valamint előcsiszolt lapos és enyhén profilozott, magas követelményszintű dekoratív felületű minőségi acél alkatrészek illesztéséhez
Rendkívül gyors tisztítás és maximális élettartam hegesztési varratok, reve, korrózió és bevonatok eltávolítása esetén.
For cleaning and matting unalloyed and high-alloy steels, aluminium and non-ferrous metals
Gyorsváltó rögzítéssel
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching pre-sanded flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Felületcsiszoláshoz ideális
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching "pre-sanded" flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Szegmentált gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa, építkezés, folyamatos
Gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa, BASIC, építkezés, szegmentált
Gyémánt vágótárcsa, Multi Longlife VX
Gyémánt vágótárcsa, csempékhez, kem., Speed Turbo
Gyémánt vágókorong csempéhez, Speed max. 20 mm vastagságú csempékhez és hasonló anyagokhoz
Gyémánt vágókorong, gyors, vizes vágáshoz