Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 26 verziókkal
Közvetlen használatra fordulatszám-szabályozós sarokcsiszolókon és sarokvarrat csiszolókon; egységes csiszolási felület alakítható ki meghatározott érdességgel a felület sérülése nélkül.
Fordulatszám-szabályozós sarokcsiszolókon való használatra. Egységes csiszolási felületet biztosít meghatározott érdességmélységgel a felület sérülése nélkül
Mattításhoz, fényesítéshez, polírozáshoz, valamint előcsiszolt fémlemezek összeillesztéséhez. Effektív felületek kialakításához, oxidbevonatok tisztításához és futtatási szín eltávolításához.
Rozsdátlanításhoz, fényesítéshez, mattításhoz és dekoratív felületek kialakításához excentercsiszolóval, illetve kézzel végzett készremunkáláshoz
Combining Scotch-Brite material with the durable Cubitron grain enables high removal rates in combination with a comparably fine finish. In contrast to conventional abrasives, undergrinding is rarely possible in this respect – sanding of welding seams and spot welds without undergrinding with smooth finish.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Csiszoló szivacs
Csiszolószivacs
Kézi csiszolópárna, Schleiffix
Csiszolópárna autójavításhoz
Tépőzáras kézi csiszolótömb
Csiszolópárna készlet/szett 3 részes
Nejlon csiszolóanyag, nagyon finom A
Szárazcsiszolópapír-tárcsa fához, KP perfect