Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csiszolófilc gyűrű
Redőzött, nyitott, többrétegű csiszolófilc
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiválóan alkalmazkodik, illeszkedik a körvonalakhoz, élekhez
- Csaknem teljesen láthatatlan az indítás és a leállítás jele a felületen
- Nagyfokú rugalmassága lehetővé teszi a nagyobb felületek megmunkálását is
100-as szemcseméret (durva)
Alumínium-oxid, Rt 3,3 - 3,9 µm érdesség
180-as szemcseméret (finom)
Alumínium-oxid, Rt 2,9 - 3,6 µm érdesség
280-as szemcseméret (nagyon finom)
Szilícium-karbid, Rt 1,1 - 1,8 μm érdesség
Az elérhető érdességet befolyásoló egyéb tényezők közé tartozik az átmérő, felületi nyomás, anyag, forgácsolási sebesség stb.
Könnyű csiszoló munkák, tisztító munkák, könnyű sorjátlanítási munkák, polírozás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!