Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Hosszú élettartam és tökéletesen készremunkált felület.
Az optimális csiszolási eredményekért. A csiszolótányérokat az adott alkalmazáshoz illesztették.
Szorítóanyával együtt
The maximum output potential of the 3M Cubitron fibre discs is only achieved by using the specially developed 3M support plate.
Speciális támasztótányér M6 foglalattal sűrített levegős polírozókhoz és csiszológépekhez.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz