Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus kettős csillagkulcs 8 darab, POWERDRIV® behajtással
Egyenes kivitel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus nyolc részes készlet metrikus kettős csillagkulcsokból
- Megfelel a DIN 837/ISO 1085 szabványoknak
- Rövid tengely és vékony fejek a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz
- Egyenes csillagoldalak 12°-os ívmozgással
- Vékonyfalú fejek, mindkét oldalon süllyesztett
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- Jól bevált króm-vanádium acélból
- Krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!