Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus nyitott kettős csillagkulcs 4 darab, POWERDRIV® behajtással
Nyitott alak, csuklóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kivitel: Metrikus
Meghajtás: POWERDRIV, hatszög
15°-ban döntött gyűrűk
230°-ban forgatható csukló
Erős, nagy teherbírású fejek
Perem az alacsonyan fekvő szerelvényekhez
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: Krómozott, matt
Tartalom: 4 részes
1-1 db nyitott csillagkulcs, méretek: 13, 14, 17, 19
Egyedi kivitel a szűk helyeken lévő, nehezen elérhető tömszelence szorítóanyákhoz, például.
- 13 mm-es fékvezetékek a Ford, Rover, Saab típusok számára
- 13, 14, 17, 19 mm-es Bosch közös nyomócső a VW, Mercedes típusok esetén, valamint kábel tömszelencék a legtöbb, légkondicionáló rendszereket gyártó esetén, például Waeco, Denso, Bosch és Hella
- 17 mm-es kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő a VW Passat típus esetén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!