Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
19 elem található a(z) 208 verziókkal
DIN 6336-hoz hasonló, fekete PA6 poliamid, L alak
High-gloss polished, black star-shaped handle made of PF 31 thermoset with male thread
High-gloss, polished black star-shaped handle made of PF 31 thermoset with female thread
Poliamid nyél, horganyzott csavar
DIN 6336-hoz hasonló, fekete PA6 poliamid, K forma
Polyamide star-shaped handle with protruding, stainless steel connector and male thread
Rögzített csavarral
Reinforced polyamide star-shaped handle with five ergonomic recessed handles and brass through-hole thread
Poliamid csillag alakú fogantyú kiálló acél csatlakozóval és külső menettel
Polyamide star-shaped handle with protruding, stainless steel insert nut
A2 stainless steel star-shaped handle with blasted surface and female thread
Poliamid csillag alakú fogantyú kiálló acél menetes persellyel
Polyamide star-shaped handle with lightweight recessed handles and fixed steel nut in a lightweight, sturdy design
A2 stainless steel star-shaped handle with high-quality, polished surface and female thread for visually appealing applications
Poliamid, selyemfényű, menetes persely
A2 stainless steel star-shaped handle with blasted surface and male thread
Reinforced polyamide star-shaped handle with five ergonomic recessed handles and steel stud bolt
Polyamid handle, zinc-plated nut
Reinforced polyamide star-shaped handle with five ergonomic recessed handles and brass thread insert
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.