Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csillag-villáskulcskészlet, hajlított 21 részes
Csillag-villáskulcskészlet, hajlított 21 részes - 1
Csillag-villáskulcskészlet, hajlított 21 részes - 2
Csillag-villáskulcskészlet, hajlított 21 részes - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csillag-villáskulcskészlet, hajlított 21 részes

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú



Szabvány: DIN 3113B/ISO 3318



Forma: Csillagoldal 10°-ban döntött, villás oldal 15°-ban hajlítva



A keskeny kialakításnak köszönhető minimálisra csökkentett külső átmérők, lekerekített formák, sorjázott élek



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Krómozott, polírozott fej és gyűrű



Tartalom: 21 részes


Méretenként 1 db csillag-villáskulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46