Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV®-val, 11 részes
Döntött formájú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus választék, metrikus, döntött csillag-villáskulcs, 11 részes
- Ideális műhelyek alapfelszereltségeként
Robusztus csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A csillagvég 10°-ban döntött, a legtöbb csavartípust süllyesztett helyzetben kell meghúzni
- A tizenkétlapú POWERDRIV kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 B/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabványnak
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek és csillagvégek polírozottak
- A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!