Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus csillag-villáskulcs 9 darab, POWERDRIV® behajtással
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám, hajlított
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus választék kilenc metrikus, hajlított csillag-villáskulccsal
- Ideális alapfelszereltség a műhelyek számára
Robusztus csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás oldal még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A 10°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is
- A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
- A forgás irányának megváltoztatásához egyszerűen fordítsa meg a csavarkulcsot
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 B/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek és csillagoldal pedig polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!