Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sodrott fazékkefe Hullámos acél M14 csatlakozómenettel
Ideális rugalmas és közepes igénybevételű tisztítási munkákhoz, például sorjázáshoz, tisztításhoz és rozsdátlanításhoz nagy acél- és öntvényfelületeken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy felületek hatékony megmunkálása a hullámos huzalból készült sodrott fazékkefének köszönhetően
- A hullámos huzalból készült sörték megtámasztják egymást, és így növelik a stabilitást a tisztítás során
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- Az optimális eredmény érdekében állítható fordulatszámú sarokcsiszolóval használja. A legjobb teljesítmény érdekében használjon legalább 300 W-os szerszámmeghajtót.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
- Eltávolítja a festéket, a szennyeződéseket és a rozsdát
- Rozsdátlanítás és polírozás
- Könnyű sorjátlanítási munkák
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!