Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés
Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Precíz kezelés
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-ft mértékegységben
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Rögzítőgomb a beállított értékek rögzítéséhez és feloldásához
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
Rugalmas, kényelmes és robusztus
- A kompakt méretek és az egyszerű szerszámcsere rendkívül sokoldalúvá teszi
- Használat után nem kell kilazítani, azaz, nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani
- Ergonomikus, csúszásmentes kétkomponensű fogantyú a kényelmes munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez
- Sokoldalúan használható a balra és jobbra irányú meghúzás közötti egyszerű váltásnak köszönhetően
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Széles körű alkalmazási lehetőségek csavarok és anyák szabályozott meghúzásához, főleg szűk helyeken történő munkavégzéshez, például kerékpárok és járművek/haszongépjárművek javítási és karbantartási munkáihoz, motorok összeállításához vagy az iparban, a kereskedelemben és a rögzítési technológia terén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!