A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Középerős csavarbiztosító
Eltávolítható csavarrögzítő és tömítő anyag – egy kézzel is működtethető adagoló rendszerrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Közepes szilárdságú kötés
Normál szerszámokkal eltávolítható
Nemesacélhoz és passzivált felületekre is felhordható
„Gyorsítóra” vagy „aktivátorra” nincs szükség
Kiváló oldószer- és hőállóság
Univerzális termékek széles körű alkalmazással
Megakadályozza a pl. rezgések és az ütések okozta terhelés miatti leválást
Nincsenek nem kívánt kötési problémák, mint pl. a mechanikus csavarrögzítők esetében
Nagy ellenálló képesség
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
DOS-rendszer:
- Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően
Egy kéz mindig szabad marad.
- Fokozatmentesen állítható adagolórendszer
Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.
- Nem marad anyag az adagolócsőben
Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
Közepes szilárdságú menetes csatlakozások, például csavarok, menetes csapok, csavaranyák és rögzítésére, megkötésére és tömítésére, amelyeket normál szerszámokkal újra szét kellene szerelni. A közepes szilárdságú csavarrögzítőt a gépkocsi- és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, valamint az elektromos és elektronikus szerelés területén való használatra tervezték.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!