Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarozógép, BS 13-SEC POWER
Kompakt, nagy teljesítményű csatlakozógép nagyon nagy nyomatékú munkákhoz, pl. nagy átmérőjű furatokhoz, sorozatos csavarkötésekhez és bekeverési feladatokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy nyomaték és hosszú élettartam
3 fokozatú szervo
Védi a kezelőt és a motort
Finomindítás
Konstans elektronika
Egyenletesen magas nyomatékkal a teljes fordulatszám és terhelési tartományban
Elektronikus nyomaték beállítás
A gép kikapcsol, amint elérte a beállított nyomatékot.
Jobbra/balra forgás
Közvetlen szénkefés kapcsolás azt jelenti, hogy ugyanaz a forgatónyomaték érhető el mindkét forgási irányban
A hibás kábelek könnyen kicserélhetők
Kábelcserélő rendszer
Puhafában maximális méretű ASSY csavarok
12 x 500 mm részmenetes, 10 x 400 mm tövigmenetes
Fúrás, csavarozás és bekeverés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!