Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Becsavarási szög 45/60 fok
Könnyen szerelhető becsavarási szög a hosszú ASSY facsavarok gyors és precíz szögben történő rögzítéséhez 45 vagy 60 fokos szögben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ennek a fokozatmentesen állítható párhuzamos ütközőnek mindkét oldala használható a csavarok központi elhelyezéséhez a gerendán
- A csavar behelyezése során a rozsdamentes acél ütköző használata, amelynek mindkét vége behelyezhető, minimalizálja a csavar kifutását a menetből
- A kényelmes és könnyű munkavégzést a fej feletti munkához az állandó mágnes, az integrált bittartó és az egykezes rögzítés lehetősége biztosítja
- A beépített előrajzolási irányvonalnak köszönhetően a beállítási pontok könnyebben kijelölhetők
- A kopásálló műanyagnak köszönhetően garantáltan hosszú élettartam
Elkerülhetők azok a terhelhetőségi eltérések, amelyek a csavar helytelen beszerelése vagy a keresztezési pontokon az egymást keresztező csavarok által okozott csavarkárosodás miatt következhet be.
Pontos csavaros rögzítés mestergerendákon és fiókgerendákon, süllyesztett megerősítések, peremgerenda rögzítése, hornyos megerősítések ASSYplus VG 4 csavarokkal, tetőlemez rögzítés Isotop csavarokkal, építőfa rögzítés a tetőben ASSY 4 CSMP vagy ASSY 4 WH II csavarokkal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!