Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Alumínium- és acélprofilok rögzítéséhez, valamint ≤ 5 mm-es szendvicspanelek rögzítéséhez alumínium és acél alépítményekre
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél és tömítőalátét. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
A2 nemesacél és acél hegy, valamint tömítőalátét az acél és alumínium profilok összekötő lemezes csavarkötéseinek szilánkmentes csatlakoztatásához
A2 nemesacélból készült tárcsák különböző külső átmérőkben EPDM tömítéssel 4,8–6,5 mm-es csavarátmérőkhöz
Edzett acél fúróheggyel, hatlapfejjel és tömítőalátéttel a szendvicselemek ≤ 5 mm-es acélszerkezetekhez való rögzítéséhez
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez fa aljzatkonstrukciókra
Fémprofilok acélból vagy alumíniumból készült fém alépítményekhez való rögzítéséhez
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acélból és alumíniumból készült ≤ 2 mm-es vékonyfalú profillemezek rögzítéséhez (hevederlemez csatlakozások)
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel, D-fejű, AW-behajtással. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre és ≤ 4 mm-es alumíniumra