Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Összedugható gumiabroncstartó
Összedugható gumiabroncstartó - 1
Összedugható gumiabroncstartó - 2
Összedugható gumiabroncstartó - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Összedugható gumiabroncstartó

Robusztus összedugható állvány 3 vagy 4 tárolószinttel a gumiabroncsok biztonságos tárolására és védelmére.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Az előszerelt keretnek köszönhetően gyors és egyszerű összedugható szerelés, szerszámok nélkül

  • Erős, T-profilos kerettartó

  • Kereszttartók és támasztórudak a maximális stabilitás érdekében

  • A polcegység igény szerint beépítési elemekkel és tartozékokkal bővíthető

  • Tárolószintek 250 kg-os max. terhelhetőséggel tárolóegységenként (egyenletes terheléseloszlás mellett)

  • Tartóidomok flexibilisen, 25 mm-es lépésekben állítható magassággal

  • Legfeljebb 19 colos kerekekhez alkalmas
Megjegyzés
  • A ráépíthető polcokkal történő bővítéshez szükséges egy alappolc

  • Minden feltüntetett profilszélesség tengelyirányú méret

  • Külső méretek:

Alappolc szélessége + 56 mm


Ráépíthető polc szélessége + 0 mm


Polcmélység = alapmélység + 26 mm


  • Üresen szállítjuk