A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bedugható polc, Basic
Acélpolcokkal közepes terhelésekhez raktárakban, műhelyekben és üzemekben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló minőségű részletek
- Biztonságos és masszív acélpolcok 40 mm-es csőszerű szegéllyel
- Erős és szilárd a mélységi- és keresztmerevítőkkel kialakított keret- és polcmerevítésnek, valamint a kerettartóként szolgáló T-profilnak köszönhetően
- Tartós, horganyzott felületek
- Az előszerelt keret gyorsan és egyszerűen, további szerszámok nélkül összeszerelhető
Praktikus lehetőségek
- Beépítési területekkel és tartozékokkal bővíthető
- A polcok 25 mm-es rácsozatban szabadon állíthatók
- Minden feltüntetett mezőszélesség tengelyirányú méret
- Külső méretek: Alappolc szélessége + 56 mm, ráépíthető polc szélessége + 0 mm, állványhossz = alaphossz + 26 mm
Acélpolcokkal közepes terhelésekhez raktárakban, műhelyekben és gyárakban, valamint praktikus rendszer perforációkkal az egyedi kiegészítők számára.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!