A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WAGO csavarmentes sorkapocs Minden típusú rézhuzalhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rögzítési tartomány finom huzalozású vezetékekhez
0,08–4,0 mm² (névleges áramerősség 32 A)
Rögzítési tartomány egyeres és többeres vezetékekhez:
0,08-2,5 mm² (névleges áramerősség 24 A)
Feszültségvizsgáló tesztelő nyílása
Minden típusú rézhuzalhoz (egyeres, többeres és finom huzalozású), lámpákhoz, ablakredőnyökhöz, sátorponyvákhoz, ajtó- és kapuvezérlőkhöz, intercom rendszerekhez, szivattyúkhoz, gépjárművek elektronikus rendszereihez stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!