Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarlazító Rost-Off Plus
Kiváló minőségű rozsdaeltávolító és kenőhatás – a legmodernebb adalék-technológiának (OMC 2 technológia) köszönhetően
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magas kapilláris aktivitás
Optimális kúszóképességek biztosítják a kiemelkedő rozsdába való behatolást és kiterjedt rozsda eltávolítást
Folyékony, rendkívül hatékony, szerves molibdén-vegyületet (OMC2) tartalmaz
- Az olyan termékeket szemben, amelyek szilárd kenőanyagokat, például MOS2-t tartalmaznak, az OMC2 nem csapódik ki nagy tartályokban
- Csökkent súrlódási értékek
- A fémfelület simításával elért kiváló kenési hatás
- A kapcsolódások állandó, zökkenőmentes futását biztosítja
Korrózióvédő adalékok az optimális védelemért
Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen
Gyanta- és savmentes
Szilikonmentes
Kompatibilis a gumival és a műanyagokkal
- Az érzékeny és festett felületekről azonnal távolítsa el a felesleges vagy kifröccsenő anyagot.
- Gyanta- és savmentes
- Szilikonmentes
Rendkívül rozsdás és oxidált csavarkötések lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, gépcsoportokon és eszközökön
Permetezze rá a kezelendő részekre, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és növelje a hatóidőt, ha szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!