Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzókészlet Gömbfejű belső kulcsnyílású csavarokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szár: Hatlapú szár, matt krómozott
Kihajtás: DIN 911 szabványhoz (Black Point) hasonló méret
Tartalom: 6 részes
1-1 db gömbfejű csavarhúzó, méret: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!