Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csavarhúzó, egyenes hornyú, hosszú kerek szárral
Csavarhúzó, egyenes hornyú, hosszú kerek szárral - 1
Csavarhúzó, egyenes hornyú, hosszú kerek szárral - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavarhúzó, egyenes hornyú, hosszú kerek szárral

Hosszú, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Hosszú szár, remek hegy


  • Az extra hosszú szárnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez és a speciális alkalmazásokhoz

  • Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült

  • Megfelel a DIN 5265 szabvány előírásainak


Nem akármilyen nyél


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően