Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzónyél Hatlapú támasszal
Kétkomponensű csavarhúzó nyél matt krómozott hatlapú támasszal és 6,00 mm-es hatlapú szárhoz való foglalattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fáradásmentes munkavégzés a puha külső anyaggal ellátott kétkomponensű nyélnek köszönhetően, amely tökéletesen illeszkedik a kézbe
- Hatékony erőátvitel az ergonomikus, ujjak számára mélyedésekkel ellátott és lapos oldalak által biztosított biztonságos fogásnak köszönhetően
- Még nagyobb erőt lehet kifejteni a hatszögletű betét segítségével, amely hatlapú támaszként szolgál
- A nyélbefogó segítségével a szárak könnyen cserélhetők
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!