Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csavarhúzó, egyenes hornyú, vékony kerek szárral
Csavarhúzó, egyenes hornyú, vékony kerek szárral - 1
Csavarhúzó, egyenes hornyú, vékony kerek szárral - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavarhúzó, egyenes hornyú, vékony kerek szárral

Vékony, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A hegytől a nyélig


  • A vékony szár és a kisebb méretek miatt kisebb csavarokhoz és precíziós munkákhoz való

  • Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült

  • Megfelel az DIN 5265 és az SMS SS 2830 szabványnak


Erőfeszítés nélküli beszabályozás


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően