Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, egyenes hornyú, 3K nyél hatszögű szárral
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és háromkomponensű nyél ütősapkával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Amikor nagyobb erőkifejtés szükséges
- A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
- Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
Hatékonyabb, kényelmesebb
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal, puha kamrákkal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 3K nyélnek köszönhetően
- A nyélben található puha kamrák minden kézbe tökéletesen illeszkednek, így sokkal nagyobb erőátvitelt tesznek lehetővé
- A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Cikksz. 0613200035 ütősapka és hatlapú támasz nélkül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!