Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz
Hengeres, matt krómozott szár és 2K nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A 2K nyél ergonomikus formájával, puha külső anyagával és lapított oldalaival optimális erőátvitelt és biztos fogást biztosít a fáradtságmentes és hatékony munkavégzéshez
- A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen meghatározható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően
- A korrózió elleni további védelem és nagyobb ellenállás érdekében a hengeres szár matt krómozott
- A csavarkulcsokra és dugókulcsbetét-kulcsnyílásokra vonatkozó DIN ISO 691 szabvány előírásainak megfelelő hegy
- A forgatható típusú hatlapú imbuszkulcsokra vonatkozó DIN 3125 szabvány előírásainak megfelelő csavarhúzó
- A dugókulcs többféle kulcsnyílással kapható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!