Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Gömbfejjel, extra hosszú kivitel, porszórt Würth színkódrendszer, műanyag tartóban
5 db csavarhúzót tartalmaz, hatlapú, egyrészes szárral/nyomatékbeállítással, edzett, ütésálló anyagból, nagy ütőfelülettel
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Hatlapú szárral és hatlapú támasszal a járműipar és fémipar számára
Extra keskeny kivitel.
A készlet tartalmazza az összes lényeges finommechanikai bitet, és ideális minden finom és kényes csavarozási munkához
Tartalmaz egy nyelet, műszerész forgó nyélvéget és 12 cserélhető szárat
Gömbfejű, extra hosszú, csúszkás műanyag tartóban
Széleskörűen felszerelt készlet és problémamegoldó a nehezen hozzáférhető területekhez
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Szerszámkészlet,vegyes ORSY rendszer tok, 37 db-os
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Standard villanyszerelő szerszámkoffer 31 részes
Tool case complete set 63 pieces
8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 21 részes
Univerzális villanyszerelő szerszámkoffer 38 részes
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet