Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nem csupán megjelenési forma
- Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével a hatékony szerszámrendszerezéshez
- A szerszámok gyorsan és könnyen megtalálhatók az egységes rácsméretű betéten található feliratoknak köszönhetően
- Kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült betét a robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Kellemes vele dolgozni
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSYBULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!