Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 6 verziókkal
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Könnyű hozzáférés a mélyen fekvő csavarokhoz és rugóelemekhez.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Letörhető penge
2K vágókés pengemozgatóval
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
TIME-SERT® menetes persely
C 6.3 TX bit (1/4") C 6.3 (1/4 col)
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes