Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
PH csavarhúzó kerek szárral
PH csavarhúzó kerek szárral - 1
PH csavarhúzó kerek szárral - 2
PH csavarhúzó kerek szárral - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

PH csavarhúzó kerek szárral

Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kifinomult szár és hegy


  • PH csavarhúzó robusztus hengeres szárral, amely a matt krómozásának köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült

  • Megfelel az DIN 5262 és az SMS SS 2831 szabványnak


A kényelmes munkavégzéshez


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően