Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csavarhúzó, PH, hosszú kerek szárral
Csavarhúzó, PH, hosszú kerek szárral - 1
Csavarhúzó, PH, hosszú kerek szárral - 2
Csavarhúzó, PH, hosszú kerek szárral - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavarhúzó, PH, hosszú kerek szárral

Hosszú, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Hosszú, precíziós


  • Az extra hosszú szárnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez és a speciális alkalmazásokhoz

  • Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült

  • Megfelel az DIN 5262 és az SMS SS 2831 szabványnak


A jó fogásnál többet nyújt


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően