Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PH csavarhúzó fa nyéllel
Folytonos, fényesre krómozott hengeres szár, hatlapú támasz és fa nyél bőr kupakkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális erőátvitel az ergonomikusan kialakított, ujjak számára mélyedésekkel ellátott, Zebra professzionális minőségű bükkfa nyélnek köszönhetően
- A nyél végén található kettős bőrkupak védi a kezeket
- Robusztus, folytonos hengeres szár, amely a fényesre krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!