Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, 1/4 colos bittartóval
Hengeres szár mágnessel és fényesre nikkelezett fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
„Bit in and go”
- Csavarhúzó hengeres szárral és mágneses bittartóval
- A fényesre nikkelezett fejnek köszönhetően rendkívül tartós
- A DIN 3126-D szabvány előírásainak megfelelő hegy, bittartóval
Hatékony nyél
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott meghajtás szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Hatlapú bitekhez használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!