Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mini csavarhúzó, 1/4 colos bittartóval
Szűk helyeken való alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kompakt és flexibilis
- Csavarhúzó nemesacél hengeres szárral és mágneses bittartóval
- A kompakt kialakításnak köszönhetően ideális a szűk helyekhez
- 6,3 mm-es hegy a DIN 3126-D szabvány előírásai szerint, bittartóval
Egyszerűen használható
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
Hatlapú bitekhez használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!