Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó 1/4 colos heggyel a nyél végén négyszög csatlakozással
Hengeres, fényesre krómozott folytonos szár belső négyszöghajtáshoz való befogóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tartós és hatékony
- Csavarhúzó belső négyszöghajtáshoz való befogóval
- A nyél végén található négyszög csatlakozásnak köszönhetően racsnis szerszám hosszabbítóként is használható
Kényelmesen használható
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélen feltüntetett szár szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
1/4 colos dugókulcsbetétekkel való használathoz négyszög befogással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!