Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
For processing the 1C flat roof seal Pro.
The 3-dimensional Dachflex adhesive strips made from aluminium and butyl for complex connection work on rising components such as chimneys and roofs
Egyoldalas, öntapadó, profilozott alumínium tekercs tipikus tetőcsatlakozások tartós és biztonságos tömítéséhez. A speciális domborítás jóvoltából a WÜTOP Flex-Plus tökéletesen hozzáigazítható mindenféle felülethez és ívhez.
Egyoldalas, öntapadó, profilozott alumínium tekercs tipikus tetőcsatlakozások tartós és biztonságos tömítéséhez.
One part for diameters from 90 mm to 150 mm
For permanent seals between valley seals and roofing tiles
For use with Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
1C lapos tető tömítő szálas betét, tekercs
Faösszekötő/besajtolható dübel, C2 típus
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél