Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fugatömítő szalag
Egyoldalas, öntapadó, profilozott alumínium tekercs tipikus tetőcsatlakozások tartós és biztonságos tömítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális alternatíva bádog és ólom zárólemez helyett
Az anyag tökéletesen idomul a tetőfelülethez:
A domborított felületi kialakítás optimális beállítást tesz lehetővé a tető vonalához, és bármilyen irányba könnyen hajlítható
Problémamentes vízelvezetés
ezt a szinte sík felület biztosítja
Nincs szükség káros nehézfémekre, például ólomra
UV- és időjárásálló
A színezett felület jóvoltából nagyszerűen illeszkedik az adott tetőcseréphez
Tartósan elasztikus és hőálló butil ragasztó, nagy kötőszilárdsággal szinte minden felületen
Vágja a WÜTOP® Flex szalagot ollóval a kívánt hosszra. Ezután illessze nagyjából az anyagot a tető körvonalához, majd húzza le a hátoldalon a ragasztós felületről a takarófóliát. Majd nyomja rá erősen a téglákra, és simítsa a bemélyedésekbe. A WÜTOP® Flex szalag részei egymásra ragaszthatók. Jó erős tapadást biztosít a felülethez, különösen a sarkoknál. Javasoljuk gumis nyomóhenger használatát. Ha a WÜTOP® Flex szalagot függőleges részeken (pl. kandallókon) használja, a felső szélét szabványos fedőburkolattal kell ellátni és tartósan elasztikus tömítőanyaggal kell lezárni.
A megfelelően tartós tapadás érdekében tartsa be az alábbi feltételeket:
- Alkalmazás +5 °C-tól
- A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és zsírmentesek
- A WÜTOP® Flex szalagot pontosan a felület kontúrjához kell igazítani, majd erőteljesen rá kell nyomni
- A szilikonnal kezelt téglákhoz való megfelelő tapadás biztosítása érdekében végezzen saját vizsgálatokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!