Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csatlakozótömítő, WÜTOP® Flex-Plus
Egyoldalas, öntapadó, profilozott alumínium tekercs tipikus tetőcsatlakozások tartós és biztonságos tömítéséhez. A speciális domborítás jóvoltából a WÜTOP Flex-Plus tökéletesen hozzáigazítható mindenféle felülethez és ívhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális alternatíva bádog és ólom zárólemez helyett
Az anyag tökéletesen idomul a tetőfelülethez:
A domborított felületi kialakítás optimális beállítást tesz lehetővé a tető vonalához, és bármilyen irányba könnyen hajlítható
Nincs szükség káros nehézfémekre, például ólomra
UV- és időjárásálló
A színezett felület jóvoltából nagyszerűen illeszkedik az adott tetőcseréphez
Tartósan elasztikus és hőálló butil ragasztó, nagy kötőszilárdsággal szinte minden felületen
A lekerekített élek megakadályozzák a kézsérüléseket
Vágja a WÜTOP® Flex-Plus szalagot ollóval a kívánt hosszra. Illessze nagyjából az anyagot a tető alakjához, majd húzza le a hátoldalon a ragasztós felületről a takarófóliát. Nyomja rá erősen a cserepekre, és simítsa be a mélyedésbe. A WÜTOP® Flex-Plus szakaszok átfedéssel is lerakhatók. Az egymást átfedő szakaszokat nagyon gondosan ragassza össze és nyomja le, különösen a sarkoknál. A termék lenyomásához gumis nyomóhenger használatát javasoljuk. Ha a WÜTOP® Flex-Plus építőelemekre (pl. kéményre) is felfut, a felső szélét hagyományos védősapkával kell ellátni és tartósan elasztikus tömítőanyaggal kell lezárni.
A megfelelő, tartós tapadás biztosítása érdekében vegye figyelembe a következőket:
- Csak +5 °C fölötti hőmérsékleteken használja
- A felület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes
- A WÜTOP® Flex-Plus szalagot pontosan a felület kontúrjához kell igazítani, majd erőteljesen rányomni
- Szilikonos bevonatú tetőcserepek esetén végezzen tapadási próbát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!