Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 4 verziókkal
Akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
For cables up to 3G 2.5 mm²
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Kábelrögzítő szeggel 6 x 50 mm
Kábeltartó kengyel
Üreges fali kettős készülékbekötő doboz
Üreges fali készülékdoboz
Kábelgyűjtő tartó, többcélú
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
ELMO® rögzítőkapocs