Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
21 elem található a(z) 41 verziókkal
Biztonságos dugaszoló szerelés
4 kerek furattal. Használható az összes 41-es sorozatú VARIFIX® sínhez VARIFIX® kapcsológombbal együtt
With four round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
2 kerek furattal. Használható az összes 41-es sorozatú VARIFIX® sínhez VARIFIX® kapcsológombbal együtt
With three round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
With four round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
With two round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
3 kerek furattal. Használható az összes 41-es sorozatú VARIFIX® sínhez VARIFIX® kapcsológombbal együtt
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
VARIFIX U-profil talp, 41/86, n. a.lem.,Powerknopf
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 - C2C
Tőcsavar Horganyzott acél
TIPP® Smartlock GS csőbilincs
Távtartó Hatszögletű, horganyzott acél
TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel