Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
14 elem található a(z) 43 verziókkal
For connecting two aluminium profiles
Két alumíniumprofil derékszögű csatlakoztatásához
For simple connection of two aluminium profiles at a 45° angle
For quick front-sided connection of two aluminium profiles without profile processing
For quick and robust connection of two aluminium profiles without profile processing
For quickly and robustly connecting two aluminium profiles
For a strong, right angle connection between two aluminium profiles
Ideal for 8 mm groove widths
Made from die-cast zinc for the right-angled connection of two aluminium profiles and cable routing
For right-angled connection of two aluminium profiles
For the front-sided connection of two aluminium profiles from the same series
For right-angled, robust connection of two aluminium profiles
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.