Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2"-os CV fogókulcs készlet 4 részes
A nyomócsavar biztonságos felszereléséhez a fúvókafoglalatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szállítási terjedelem:
- 1 db 1/2″-os csapos csavarkulcs, 22 mm-es CV terelőtartó, 70 mm-es hosszúság
- 1 db csapos csavarkulcs, CV 8,0 mm, 140 mm-es hosszúság
- 1 db csapos csavarkulcs, CV 8,0 mm, 125 mm-es hosszúság
- 1 db csapos csavarkulcs, CV 8,0 mm, 70 mm-es hosszúság
- Típus: MAN, MB – haszongépjárművek. OM 401-404, 407, 409 h/ha, 412-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- MAN referenciaszám 80.99603-0038
- MB referenciaszám W 403 589 03 07 00
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!