Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Nagyszilárdságú csapágyrögzítő

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagyszilárdságú csapágyrögzítő

Nagy terhelésnek kitett hengeres alkatrészek nagy szilárdságú kötésére

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megbízható kikeményedés 0 °C körüli alacsony hőmérsékleteken


Télen szintén megbízható „segítség”



Magas fokú réskitöltés


Tökéletesen kitölti a felület kiterjedt egyenetlenségeit



Réskitöltő kapacitás 0,15 mm


Még az igen nagy mértékű eltérések is költséghatékonyan javíthatók.



Megakadályozza a súrlódásból eredő korróziót


A csapágyak nem fognak besülni.



Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



Szilikon- oldószer- és olajmentes



DOS-rendszer:


  • Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően

Egy kéz mindig szabad marad.


  • Fokozatmentesen állítható adagolórendszer

Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.


  • Nem marad anyag az adagolócsőben

Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően

Megjegyzés

Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen próbát.